Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriecomputer, RevPi Connect S, Ethernet / RS-485 / USB 2.0, Cortex A72, 1.5GHz, RAM 1GB, 32GB Flash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30308615
Hersteller:
     Kunbus
Herst.-Nr.:
     PR100364
EAN/GTIN:
     4260498391806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
Industriecomputer, Typ=PR100364, Anschlüsse=3, Betriebsspannung max. – DC=24 V, Betriebsspannung min. – DC=12 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=45 mm, Höhe=96 mm, Kernfrequenz=1.5 GHz, RAM=1 GB, RJ45-Anschlüsse=2, Serial Ports=1, Speicherplatz=32 GB, Tiefe=111 mm, Prozessortyp=Cortex A72, Schnittstellen=Ethernet RS-485 USB 2.0, Speichertyp=Flash, Zusätzliche Ports=USB Micro HDMI Micro USB, IP-Schutzart=IP20, Serie=RevPi Connect S
Weitere Suchbegriffe: Industriecomputer
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 442,01*
€ 505,85*
pro Stück
€ 65,00*
ab € 453,50*
€ 505,86*
1 Tag
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 458,86*
€ 508,12*
pro Stück
Frei Haus
ab € 453,44*
€ 520,63*
Lager 115
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 548,43*
€ 635,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,56*
€ 756,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,12*
€ 743,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,63*
€ 707,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,74*
€ 680,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,43*
€ 652,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.