Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 240nH, 7.3A, 172MHz, 13.2mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30307657
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP2512TMA-R24M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=SRP2512TMA-R24M, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2 mm, Eigenresonanzfrequenz=172 MHz, Höhe=1 mm, Induktivität=240 nH, Länge=2.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=13.2 mΩ, Nennstrom=7.3 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Kern=Metalllegierungspulver, Verpackung=Rollenware, Serien=SRP2510TMA, Toleranz=±20 %
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1775
5
€ 14,99*
ab € 0,0801*
€ 0,2843*
Lager 115
2000
5
€ 5,95*
ab € 0,1967*
€ 0,4267*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4267*
€ 0,50777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3567*
€ 0,42447
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2967*
€ 0,35307
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2667*
€ 0,31737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2467*
€ 0,29357
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2367*
€ 0,28167
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2167*
€ 0,25787
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1967*
€ 0,23407
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,1335* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.