| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30307656 Herst.-Nr.: SRP2512TMA-2R2M EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Induktivität, SMD, Typ=SRP2512TMA-2R2M, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2 mm, Eigenresonanzfrequenz=45 MHz, Höhe=1 mm, Induktivität=2.2 µH, Länge=2.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=79.2 mΩ, Nennstrom=3.1 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Kern=Metalllegierungspulver, Verpackung=Rollenware, Serien=SRP2510TMA, Toleranz=±20 % |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0847* | € 0,2855* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,1967* | € 0,4267* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,1335* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|