Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 560nH, 4.6A, 80MHz, 37.2mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30307638
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP2010TMA-R56M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 560nh
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=SRP2010TMA-R56M, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Eigenresonanzfrequenz=80 MHz, Höhe=0.8 mm, Induktivität=560 nH, Länge=2 mm, Maximaler DC-Widerstand=37.2 mΩ, Nennstrom=4.6 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Kern=Metalllegierungspulver, Verpackung=Rollenware, Serien=SRP2010TMA, Toleranz=±20 %
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1980
5
€ 14,99*
ab € 0,0805*
€ 0,2852*
Lager 115
2000
5
€ 5,95*
ab € 0,1967*
€ 0,4267*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4267*
€ 0,50777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3567*
€ 0,42447
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2967*
€ 0,35307
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2667*
€ 0,31737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2467*
€ 0,29357
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2267*
€ 0,26977
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2167*
€ 0,25787
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1967*
€ 0,23407
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,1335* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.