Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummifüsse 15x5x3.7mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30307631
Hersteller:
     Nelco
Herst.-Nr.:
     GF 15-5-3.7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Füße
Gummifuß
Gummifüße
gummifuß nelco
Gummifüsse, Typ=GF 15-5-3.7, Durchmesser=15 mm, Höhe=5 mm, Länge=-888, Öffnungsdurchmesser=3.7 mm, Farbe=Schwarz, Form=Rund, Härte=-999, Material=Nitrilkautschuk (NBR)
Weitere Suchbegriffe: gummi füße, Gummifüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,226*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3993*
€ 0,47517
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3315*
€ 0,39449
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.