Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High-End Mini-DIN-Steckverbinder, Vergoldet, 6 Pole, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30307550
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-01483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
hosiden stecker 6 pol
High-End Mini-DIN-Steckverbinder, Typ=RND 205-01483, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabeldurchmesser max.=8.5 mm, Pole=6, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Farbe Steckverbinder=Schwarz, Gehäusematerial=Metall, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Vergoldet, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Suchbegriffe: hosiden stecker, High-End Mini-DIN-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.