Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter AC 120x120x38mm 230V 142m³/h IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30306927
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8315100176
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=8315100176, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=100 V, Breite=120 mm, Durchflussrate=142 m³/h, Gebläsedrehzahl=2700 min -1 , Geräuschpegel=36 dBA, Höhe=120 mm, Nennspannung=230 V, Nennstrom max.=47 mA, Nennstrom min.=21 mA, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=AC, IP-Schutzart=IP65, Serien=AxiACi 120
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
38 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
275 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.