Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 88%, 24V, 5A, 120W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30304593
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABLS1A24050
EAN/GTIN:
     3595864075013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=ABLS1A24050, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=5 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=40 mm, Effizienz=88 %, Eingangsspannung, max.=340 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Höhe=124 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=700000 h, Nennleistung=120 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=118 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=120 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Garantie=18 Monate, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Konformität mit Normen=CE UL Listed RCM CB EAC KC, Serie=ABLS1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
697 g
Breite:
175 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen netzteil 120w, din netzteil, Netzteil für DIN-Schiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,73*
€ 205,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,30*
€ 200,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,15*
€ 162,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.