Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen M20, Polyamid, Grau, IP54, Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302953
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-01311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen pa
blindstopfen
Blindstopfen, Typ=RND 465-01311, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindetiefe=9 mm, Stopfendurchmesser=25 mm, Öffnungsdurchmesser=20 mm, Farbcodierungen=RAL 7035, Farbe des Stopfens=Grau, Mit/ohne Gewinde=Mit Gewinde, Stopfenmaterial=Polyamid, Gewindegrösse=M20, IP-Schutzart=IP54
Weitere Suchbegriffe: dichtstopfen kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.