Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetischer Pogo-Stecker, Stecker, 4 Positionen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302478
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     685L0421250110E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetischer Pogo-Stecker
Magnetischer Pogo-Stecker, Typ=685L0421250110E, Ausrückkraft=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Nennspannung=5 V, Nennstrom=2 A, Positionen=4, Abschlussmethode=SMD, Farbe=Schwarz, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.