| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30302021 Herst.-Nr.: MCP3202-BI/P EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| A/D-Wandler-IC, Typ=MCP3202-BI/P, Abtastrate=100 kSPS, Anzahl Umrichter=1, Auflösung=12 bit, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.1 mm, Differenzielle Nichtlinearität (DNL)=1 LSB, Einzel-Versorgungsspannung max.=5.5 V, Einzel-Versorgungsspannung min.=2.7 V, Höhe=4.9 mm, Integrale Nichtlinearität (INL)=1 LSB, Kanäle=2, Länge=10.1 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Verhältnis Signal/Geräusche (SNR)=-999, Architektur=SAR, Art der Stromversorgung=Einfach, Bauform=DIP, Eingangstyp=Ein Ende Pseudo-differenziell, Montageart=Durchsteckmontage, Schnittstellen=SPI, Verpackung=Röhre, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q100 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,65* | € 5,10* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,89* | € 5,74* | | | | | | | | 2 | | € 8,95* | ab € 2,87* | € 5,83* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 4,27* | € 6,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|