Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O-Expander, I²C, Anzahl E/A %3D 8, SSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302003
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP23008T-E/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
I/O-Expander
I/O-Expander, Typ=MCP23008T-E/SS, Anzahl E/A=8, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5.6 mm, Chip-Konfiguration=8 bit, Höhe=1.85 mm, Länge=7.5 mm, Pins=20, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=1.7 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Bauform=SSOP, Montageart=SMT, Schnittstellen=I²C, Verpackung=Band & Rolle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1600
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,38*
Lager 115
1550
5
€ 5,95*
ab € 1,30*
€ 2,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.