Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDO-Spannungsregler 1.8V 250mA SOT-23A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301985
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1703T-1802E/CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
LDO-Spannungsregler, Typ=MCP1703T-1802E/CB, Abfallspannung=1.1 V, Ausgangsspannung, max.=-888, Ausgangsspannung, min.=-888, Ausgangsstrom=250 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.8 mm, Feste Ausgangsspannung=1.8 V, Höhe=1.3 mm, Lastregelung=2.5 %, Leistungsverteilung (PV)=-999, Leitungsregelung=0.3 %, Länge=3.1 mm, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=16 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Bauform=SOT-23A, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Suchbegriffe: LDO-Spannungsregler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6869
1
€ 14,99*
ab € 0,603*
€ 1,052*
Lager 115
2990
5
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.