Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsreferenz 2.5V 50ppm/°C 0.1% SOT-23-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301977
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1501T-25E/CHY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Spannungsreferenz, Typ=MCP1501T-25E/CHY, Ausgangsstrom=20 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.4 mm, Genauigkeit=0.1 %, Höhe=1 mm, Leistungsverteilung (PV)=-999, Länge=3 mm, Pins=6, Referenzspannung max.=2.5 V, Referenzspannung min.=2.49 V, Reflow Löttemperatur max=-999, Temperaturkoeffizient=50 ppm/°C, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Versorgungsstrom=550 µA, Bauform=SOT-23, Montageart=SMT, Spannungsreferenz Typ=Reihe, fest, Verpackung=Band & Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.