Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asymmetrischer Koaxialtreiber, 6,25 Gbps, 1.15 ... 1.25V, 60mA, QFN-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301936
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     EQCO62T20.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Asymmetrischer Koaxialtreiber, 6,25...
Asymmetrischer Koaxialtreiber, 6,25 Gbps, Typ=EQCO62T20.3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=0.95 mm, Länge=4 mm, Pins=16, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=1.25 V, Versorgungsspannung min.=1.15 V, Versorgungsstrom=60 mA, Bauform=QFN, Montageart=SMT, Verpackung=Röhre
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 33,41*
€ 47,33*
Lager 115
19
5
Frei Haus
ab € 35,30*
€ 47,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 236,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.