| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30301891 Herst.-Nr.: ATSHA204A-SSHDA-B EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Authentifizierungs-Chip, Typ=ATSHA204A-SSHDA-B, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Höhe=1.25 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2 V, Versorgungsstrom=2 mA, Bauform=SOIC, Montageart=SMT, Schnittstellen=I²C, Verpackung=Röhre |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, Authentifizierungs-Chip |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 8,95* | ab € 0,48* | € 0,65* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,55* | € 0,96* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,56* | € 1,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,564* | € 1,234* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|