Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Authentifizierungs-Chip, 2 ... 5.5V, 14mA, I²C, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301852
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATECC608A-SSHDA-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Authentifizierungs-Chip
Authentifizierungs-Chip, Typ=ATECC608A-SSHDA-B, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Höhe=1.25 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2 V, Versorgungsstrom=14 mA, Bauform=SOIC, Montageart=SMT, Schnittstellen=I²C, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,07 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
98
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,00*
2 Tage
111472
1
€ 14,99*
ab € 0,858*
€ 1,52*
Lager 115
685
5
€ 5,95*
ab € 0,88*
€ 1,61*
1
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 1,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.