| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30301851 Herst.-Nr.: ATECC608A-MAHDA-S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Authentifizierungs-Chip, Typ=ATECC608A-MAHDA-S, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3 mm, Höhe=0.6 mm, Länge=2 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2 V, Versorgungsstrom=14 mA, Bauform=UDFN, Montageart=SMT, Schnittstellen=I²C, Verpackung=Band & Rolle |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5000 | | Frei Haus | ab € 0,79* | € 0,98* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,73* | € 1,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,806* | € 1,501* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 1,06* | € 1,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|