Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Authentifizierungs-Chip, 2 ... 5.5V, 16mA, I²C, UDFN-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301850
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATECC508A-MAHDA-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Authentifizierungs-Chip
Authentifizierungs-Chip, Typ=ATECC508A-MAHDA-S, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3 mm, Höhe=0.6 mm, Länge=2 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2 V, Versorgungsstrom=16 mA, Bauform=UDFN, Montageart=SMT, Schnittstellen=I²C, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3000
5
€ 5,95*
ab € 1,08*
€ 1,94*
1 Tag
41584
1
€ 14,99*
ab € 0,97*
€ 2,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.