Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM Microwire 1kB 2MHz 250ns SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301847
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT93C46EN-SH-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
EEPROM, Typ=AT93C46EN-SH-B, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Datenerhalt=100 Years, Höhe=1.75 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=1 kB, Taktfrequenz max.=2 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Versorgungsstrom=2 mA, Zugriffszeit=250 ns, Bauform=SOIC, Montageart=SMT, Organisation=64 x 16 Bit, Schnittstellen=Microwire, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542327500
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1269
5
€ 5,95*
ab € 0,2181*
€ 0,3572*
100
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,41*
3
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 0,493*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3572*
€ 0,42507
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3557*
€ 0,42328
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,3257*
€ 0,38758
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3181*
€ 0,37854
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3081*
€ 0,36664
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2881*
€ 0,34284
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,2781*
€ 0,33094
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,2181*
€ 0,25954
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,786* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.