Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM I²C 4kB 1MHz 450ns SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301808
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT24C04C-SSHM-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
EEPROM, Typ=AT24C04C-SSHM-T, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Datenerhalt=100 Years, Höhe=1.75 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=4 kB, Taktfrequenz max.=1 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.7 V, Versorgungsstrom=3 mA, Zugriffszeit=450 ns, Bauform=SOIC, Montageart=SMT, Organisation=512 x 8 Bit, Schnittstellen=I²C, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,31*
Lager 115
3940
5
€ 5,95*
ab € 0,2453*
€ 0,4464*
2 Tage
18983
1
€ 14,99*
ab € 0,281*
€ 0,687*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4464*
€ 0,53122
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4237*
€ 0,5042
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3837*
€ 0,4566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3453*
€ 0,41091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3053*
€ 0,36331
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2453*
€ 0,29191
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,232* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batronix
BX32P BARLINO
ab € 163,98*
Zubehör
Batronix
BX40 BAGERO
ab € 278,75*
Zubehör
Batronix
SOP8-DIP8 PRO
ab € 83,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.