Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM Microwire 2kB 2MHz 200ns SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301798
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93LC56BT-E/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
EEPROM, Typ=93LC56BT-E/OT, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.8 mm, Datenerhalt=200 Years, Höhe=1.9 mm, Länge=3.1 mm, Pins=6, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=2 kB, Taktfrequenz max.=2 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.5 V, Versorgungsstrom=2 mA, Zugriffszeit=200 ns, Bauform=SOT-23, Montageart=SMT, Organisation=128 x 16 Bit, Schnittstellen=Microwire, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542327500
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,36*
Lager 115
2906
5
€ 5,95*
ab € 0,3481*
€ 0,6088*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6088*
€ 0,72447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,568*
€ 0,67592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,548*
€ 0,65212
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4881*
€ 0,58084
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4481*
€ 0,53324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4381*
€ 0,52134
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3481*
€ 0,41424
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,044* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.