Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM I²C 256kB 400kHz 900ns SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301787
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24AA256UID-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
EEPROM, Typ=24AA256UID-I/SN, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Datenerhalt=200 Years, Höhe=1.75 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=256 kB, Taktfrequenz max.=400 kHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.7 V, Versorgungsstrom=3 mA, Zugriffszeit=900 ns, Bauform=SOIC, Montageart=SMT, Organisation=32 k x 8 Bit, Schnittstellen=I²C, Verpackung=Röhre
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,86*
€ 1,26*
Lager 115
390
5
€ 5,95*
ab € 1,01*
€ 1,77*
1
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 1,80*
2 Tage
9211
1
€ 14,99*
ab € 1,06*
€ 2,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.