Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 100uF, 35uA, 35V, 230mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30296531
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860130575004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=860130575004, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=12.5 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=35 µA, Leiterabstand=3.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=230 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien=WCAP-ATET
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 35v, alu elko, alu elko 35v, Elektrolytkondensator, radial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
310
10
€ 5,95*
ab € 0,379*
€ 0,6567*
10
€ 8,95*
ab € 0,48*
€ 0,77*
1 Tag
581
1
€ 14,99*
ab € 0,251*
€ 0,957*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6567*
€ 0,78147
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6348*
€ 0,75541
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5648*
€ 0,67211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,567* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.