Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30296338 Herst.-Nr.: A302-300-F3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| DC/AC-Wechselrichter, Typ=A302-300-F3, Ausgangsspannung, max.=230 V, Ausgangsspannung, min.=-999, Ausgangsstrom=1.3 A, Ausgänge=1, Breite=88 mm, Effizienz=85 %, Eingangsnennspannung=24 V, Eingangsspannung, max.=30 V, Eingangsspannung, min.=21 V, Höhe=74 mm, Länge=165 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=200000 hrs, Nennleistung=300 W, Nennleistung (VA)=-999, Ausgangsanschlusstyp=Steckdose Typ C (CEE 7/16) mit Schutzkontakt, Eingangsanschlusstyp=Batterieklemmen Kfz-Adapter, Serien=A302-2K5 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, KFZ Wechselrichter, Wechselrichter KFZ, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Inverter, Wechselrichter, kfz wechselrichter 300w, schuko-steckdose, meanwell inverter, DC/AC-Wechselrichter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 45,16* | € 73,68* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 54,67* | € 73,71* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,77* | € 74,49* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,77* | € 118,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|