Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Messgerät, EC, 0 ... 14 pH, 0 ... 50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30294784
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 5306
EAN/GTIN:
     4250569406461
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
pH-Messgerät, EC, Typ=P 5306, Temperaturauflösung=-999, Temperaturmessbereich max.=50 °C, Temperaturmessbereich min.=0 °C, pH-Auflösung=0.00 pH, Anzeigedisplay=LCD, pH-Messbereich=0 ... 14 pH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
215 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
177 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
9027893000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 35,00*
€ 48,97*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 38,58*
€ 50,74*
€ 6,90*
ab € 39,22*
€ 51,72*
€ 5,90*
ab € 38,63*
€ 57,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.