Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Messgerät, 0 ... 14 pH, 0 ... 50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30294783
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 5305 A
EAN/GTIN:
     4250569406447
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
pH-Messgerät, Typ=P 5305 A, Temperaturauflösung=-999, Temperaturmessbereich max.=50 °C, Temperaturmessbereich min.=0 °C, pH-Auflösung=0.00 pH, Anzeigedisplay=LCD, pH-Messbereich=0 ... 14 pH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
210 mm
Tiefe:
62 mm
Bruttogewicht:
176,2 g
Breite:
46 mm
MERCATEO_WA_NR:
9027893000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 27,82*
€ 39,37*
22 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 30,30*
€ 40,69*
€ 6,90*
ab € 31,69*
€ 42,15*
€ 5,90*
ab € 30,51*
€ 46,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.