Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 8.2nH, 300mA, 2.4GHz, 280mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288557
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447880082
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=7447880082, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Eigenresonanzfrequenz=2.4 GHz, Höhe=0.9 mm, Induktivität=8.2 nH, Länge=2 mm, Maximaler DC-Widerstand=280 mΩ, Nennstrom=300 mA, Pins=2, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0805, Kern=Keramik, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-MK, Toleranz=±0.3 nH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,15*
1 Tag
3930
10
€ 14,99*
ab € 0,0973*
€ 0,2526*
Lager 115
3930
10
€ 5,95*
ab € 0,1748*
€ 0,3008*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3008*
€ 0,35795
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2783*
€ 0,33118
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2683*
€ 0,31928
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2448*
€ 0,29131
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2248*
€ 0,26751
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2148*
€ 0,25561
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1748*
€ 0,20801
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.