Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinus-Wechselrichter, DC / AC 12V 1.5kW Steckdose Typ F (CEE 7/3) mit Schutzkontakt / USB A-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30287044
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 320-00144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Sinus-Wechselrichter, DC / AC, Typ=RND 320-00144, Ausgangsleistung intermittierend=3 kW, Ausgangsspannung, max.=240 V, Ausgangsspannung, min.=100 V, Ausgänge=4, Breite=227 mm, Effizienz=85 %, Eingangsnennspannung=12 V, Eingangsspannung, max.=15 V, Eingangsspannung, min.=10 V, Höhe=88 mm, Länge=430 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=-999, Nennleistung=1.5 kW, Nennleistung (VA)=-999, Ausgangsanschlusstyp=Steckdose Typ F (CEE 7/3) mit Schutzkontakt USB A-Buchse, Eingangsanschlusstyp=Batterieklemmen, Wellenform Ausgangsleistung=Sinuswelle, Serien=SN-LCD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
150 mm
Tiefe:
510 mm
Bruttogewicht:
7000 g
Breite:
270 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 360,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,98*
€ 574,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,97*
€ 546,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 435,68*
€ 518,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,16*
€ 469,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,43*
€ 459,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,83*
€ 429,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.