Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 2.2uH, 2.5A, 111MHz, 28mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30286091
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR4028-2R2Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=SRR4028-2R2Y, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.8 mm, Eigenresonanzfrequenz=111 MHz, Höhe=2.8 mm, Induktivität=2.2 µH, Länge=4.8 mm, Maximaler DC-Widerstand=28 mΩ, Nennstrom=2.5 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SRR4028, Toleranz=±30 %
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,43*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 25,00*
ab € 0,481*
€ 0,551*
Lager 115
1000
1
€ 5,95*
ab € 0,5782*
€ 1,1438*
1 Tag
1095
1
€ 14,99*
ab € 0,294*
€ 1,184*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1438*
€ 1,36112
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,0248*
€ 1,21951
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9382*
€ 1,11646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8282*
€ 0,98556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7782*
€ 0,92606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7182*
€ 0,85466
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6482*
€ 0,77136
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5782*
€ 0,68806
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.