Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 63mW, 200Ohm, 1%, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30286030
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0402-FX-2000GLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=CR0402-FX-2000GLF, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.5 mm, Gehäusehöhe=0.3 mm, Länge der Einheit=1 mm, Nennleistung=63 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=200 Ω, Anschlussart=Lötpads, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0402
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, SMD-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7640
10
€ 14,99*
ab € 0,00112*
€ 0,01242*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0131*
Lager 115
19950
50
€ 5,95*
ab € 0,00516*
€ 0,0144*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01142*
€ 0,01359
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00781*
€ 0,00929
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00769*
€ 0,00915
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00746*
€ 0,00888
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00707*
€ 0,00841
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00516*
€ 0,00614
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 0,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ2RKF2000X
ab € 0,00324*
Ähnlich
Vishay
CRCW0402200RFKED.
ab € 0,00642*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.