Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Jumper 50mW, 0Ohm, 5%, 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30286024
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0201AJ/-000GLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
smd widerstand
SMD-Jumper, Typ=CR0201AJ/-000GLF, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.3 mm, Gehäusehöhe=0.2 mm, Länge der Einheit=0.6 mm, Nennleistung=50 mW, Nennspannung (DC)=25 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=0 Ω, Anschlussart=Lötpads, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Jumper, Widerstandsgehäusestil=0201
Weitere Suchbegriffe: SMD-Jumper
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
10000
€ 14,99*
ab € 0,00172*
€ 0,00272*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0139*
Lager 115
9150
50
€ 5,95*
ab € 0,0194*
€ 0,0515*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 125000000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2,575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.