Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 560nH, 16A, 184MHz, 4.1mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30284566
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     78433490056
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 560nh
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=78433490056, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=8.1 mm, Eigenresonanzfrequenz=184 MHz, Höhe=9 mm, Induktivität=560 nH, Länge=8.1 mm, Maximaler DC-Widerstand=4.1 mΩ, Nennstrom=16 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Bauform=8090, Kern=Eisen, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-CHSA, Toleranz=±20 %
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
350
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,36*
2 Tage
350
1
€ 14,99*
ab € 1,57*
€ 3,98*
Lager 115
150
1
€ 5,95*
ab € 2,50*
€ 4,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.