Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 8.2uH, 7A, 32MHz, 22mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30284555
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     78433290820
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=78433290820, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=12.2 mm, Eigenresonanzfrequenz=32 MHz, Höhe=11.8 mm, Induktivität=8.2 µH, Länge=12.2 mm, Maximaler DC-Widerstand=22 mΩ, Nennstrom=7 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Bauform=1212, Kern=Eisen, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-CHSA, Toleranz=±20 %
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,23*
Lager 115
200
1
€ 5,95*
ab € 3,01*
€ 5,03*
2 Tage
100
1
€ 14,99*
ab € 2,33*
€ 6,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.