Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-SMD 0805, 90Ohm @ 100MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30284533
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     784231091
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
SMD Ferrit
Ferrit-SMD, Typ=784231091, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.2 mm, Dämpfung=-999, Frequenz=100 MHz, Höhe=1.2 mm, Impedanz=90 Ω, Induktivität=131 nH, Länge=2 mm, Maximaler DC-Widerstand=300 mΩ, Nennspannung (DC)=50 V, Nennstrom=370 mA, Pins=4, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0805, Produktart=Stromkompensierter Line Filter, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-CNSA
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit würth elektronik, smd ferrit, Ferrit-SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,62*
2 Tage
1198
5
€ 14,99*
ab € 0,472*
€ 1,278*
Lager 115
250
1
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 1,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.