Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben, Sechskantschraube, Sechskantmutter, M12, 30mm, Packung à 25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30283359
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00772
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben, Typ=RND 610-00772, Head Diameter=19 mm, Nennlänge=30 mm, Kopftyp=Sechskantmutter, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=M12, Grösse Schraubenkopf=-888, Konformität mit Normen=DIN 933, Schraubentyp=Sechskantschraube
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
17 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
141,56 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,73*
€ 40,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,09*
€ 39,38
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 31,44*
€ 37,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,24*
€ 33,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,87*
€ 33,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,15*
€ 32,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,60*
€ 26,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.