Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben, Sechskantschraube, Sechskantmutter, M10, 40mm, Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30283355
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00768
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben, Typ=RND 610-00768, Head Diameter=17 mm, Nennlänge=40 mm, Kopftyp=Sechskantmutter, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=M10, Grösse Schraubenkopf=-888, Konformität mit Normen=DIN 933, Schraubentyp=Sechskantschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,50*
€ 39,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,84*
€ 39,08
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 31,21*
€ 37,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,07*
€ 33,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,64*
€ 32,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,79*
€ 31,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,24*
€ 26,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.