Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben, Sechskantschraube, Sechskantmutter, M8, 40mm, Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30283351
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00764
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben, Typ=RND 610-00764, Head Diameter=12.8 mm, Nennlänge=40 mm, Kopftyp=Sechskantmutter, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=M8, Grösse Schraubenkopf=-888, Konformität mit Normen=DIN 933, Schraubentyp=Sechskantschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,93*
€ 35,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,13*
€ 34,66
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 27,67*
€ 32,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,99*
€ 29,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,55*
€ 29,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,98*
€ 28,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,74*
€ 23,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.