Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrische Flügelmutter, 13mm, Polyamid 6.6 (PA6.6), Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30283345
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00758
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metrische Flügelmutter
Metrische Flügelmutter, Typ=RND 610-00758, Breite=33 mm, Durchmesser=13 mm, Höhe=17 mm, Kopfgrösse metrisch=-999, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=M6, Konformität mit Normen=DIN 315
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,207* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,23*
€ 20,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,07*
€ 20,31
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 15,50*
€ 18,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,74*
€ 16,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,32*
€ 15,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,89*
€ 15,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.