Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrische Hutmutter, 14.4mm, Polyamid 6.6 (PA6.6), Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30283342
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00755
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
polyamid din 1587
Metrische Hutmutter, Typ=RND 610-00755, Durchmesser=14.4 mm, Höhe=15 mm, Kopfgrösse metrisch=13 mm, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=M8, Konformität mit Normen=DIN 1587
Weitere Suchbegriffe: din 1587, Metrische Hutmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,54*
€ 13,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 10,55*
€ 12,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,20*
€ 10,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.