Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantmuttern
>
DIN 1587
>
Artikel
Metrische Hutmutter, 11.1mm, Polyamid 6.6 (PA6.6), Packung à 50 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
115-30283341
Hersteller:
RND
Herst.-Nr.:
RND 610-00754
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
polyamid din 1587
Metrische Hutmutter, Typ=RND 610-00754, Durchmesser=11.1 mm, Höhe=12 mm, Kopfgrösse metrisch=10 mm, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=M6, Konformität mit Normen=DIN 1587
... >
Mechanische Komponenten
>
Schrauben & Dübel
>
Muttern
Weitere Suchbegriffe:
din 1587
,
Metrische Hutmutter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,37*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,77*
€ 12,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,55*
€ 12,55
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 9,65*
€ 11,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,34*
€ 9,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,98*
€ 9,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen