| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30283232 Herst.-Nr.: IHLP7575GZER100M51 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Induktivität, Typ=IHLP7575GZER100M51, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=19 mm, Eigenresonanzfrequenz=8.4 MHz, Höhe=7 mm, Induktivität=10 µH, Länge=19 mm, Maximaler DC-Widerstand=9.9 mΩ, Nennstrom=18.7 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Kern=Verbundwerkstoff, Serien=IHLP, Toleranz=±20 % |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Induktivität |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 2,63* | € 4,47* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,10* | € 6,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|