Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prozesssteuerung, RTD / Thermoelement / Strom / Spannung, 24V, Ausgangstyp Relais, 46x46mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30282948
Hersteller:
     EMKO Elektronik A.S.
Herst.-Nr.:
     ESM-4450.2.20.1.1/00.00/0.0.0.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozesssteuerung
Prozesssteuerung, Typ=ESM-4450.2.20.1.1/00.00/0.0.0.0, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=20 V, Breite des Ausschnitts=46 mm9, Höhe des Ausschnitts=46 mm, Tiefe der Frontplatte=116 mm, Zyklusdauer=330 ms, Alarm=Relaisalarm, Analogeingangstyp=0 bis 20 mA 4 bis 20 mA 0 bis 50 mV 0 bis 5 V 0 bis 10 V, Anzeigedisplay=LCD, 7 Segmente, Ausgangstyp=Relais, Eingangstyp=RTD Thermoelement Strom Spannung, Eingangstyp Thermoelement=B C E J K L N R S T, Eingangstyp Widerstandsthermometer=Pt100, Funktionen=Steuerung, Messeingang=Universal, Montageart=Panelmontage, Schutzart=IP65, Steuerungsfunktion=EIN/AUS PID PI PD P, Ausgangstyp Relais=5 A @ 250 VAC, Serien=ESM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,24*
€ 187,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,64*
€ 185,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,23*
€ 165,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.