| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30277361 Herst.-Nr.: 02 53 900 0004 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| T-Modul mit fixierender Führung, Typ=02 53 900 0004, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=10.16 mm, Reihen=1, Anschlussart=Lötpads, Ausrichtung=Gerade, Stecker/Buchse=Stecker, Series=Har Modular |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: T-Modul mit fixierender Führung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 0,70* | € 1,10* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,7163* | € 1,1263* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,78* | € 1,61* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 0,80* | € 1,71* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 0,925* | € 1,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|