Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizfolie, 125 x 25mm, 12V, Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30277177
Hersteller:
     Conflux
Herst.-Nr.:
     P46035-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 12v
heizfolie
Heizfolie, Typ=P46035-A, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=25 mm, Foliendicke=0.35 mm, Länge=125 mm, Nennspannung max.=12 V, Anschluss=Lötpads, Form=Rechteckig, Konformität mit Normen=-999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.