Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizfolie, 35 x 12mm, 12V, Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30277176
Hersteller:
     Conflux
Herst.-Nr.:
     P23752-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 12v
heizfolie
Heizfolie, Typ=P23752-A, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12 mm, Foliendicke=0.35 mm, Länge=35 mm, Nennspannung max.=12 V, Anschluss=Lötpads, Form=Rechteckig, Konformität mit Normen=-999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.