Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizfolie, 50 x 12mm, 48V, Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30277172
Hersteller:
     Conflux
Herst.-Nr.:
     B54868-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 48v
heizfolie
Heizfolie, Typ=B54868-A, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12 mm, Foliendicke=0.35 mm, Länge=50 mm, Nennspannung max.=48 V, Anschluss=Lötpads, Form=Rechteckig, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
1 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8516808000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.