Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DB-25 Stecker D-Sub-Steckverbindersatz, IP67, ABS / Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30276107
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     173114-0393
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder stecker
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbindersatz, IP67, Typ=173114-0393, A=55.7 mm, B=56.5 mm, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-35 °C, C=18.9 mm, Kabeldurchmesser max.=10.5 mm, Abschirmung=Geschirmt, Farbe Isolator=Schwarz, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=ABS Polycarbonat, Isoliermaterial=Polybutylenterephthalat (PBT), Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Stecker/Buchse=Stecker, Typ D-Sub-Steckverbinder=DB-25, Kabeleingangswinkel=180°, Screw Lock Type=Schraube, 4-40 UNC
Weitere Suchbegriffe: fct - a molex company sub-d steckverbinder, D-Sub-Steckverbindersatz, IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.