Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 9, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30273875
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22-01-3097
EAN/GTIN:
     800753593893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
Stiftleiste
molex steckergehäuse
Gehäuse, Typ=22-01-3097, A=20.32 mm, B=23.49 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Pole=9, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyester, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=KK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
8 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
0,86 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, stiftleiste 9 polig, Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0663*
€ 0,1953*
Lager 115
3451
1
€ 5,95*
ab € 0,1997*
€ 0,3375*
1 Tag
470
170
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,50*
25
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,59*
10
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3375*
€ 0,40163
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3336*
€ 0,39698
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2936*
€ 0,34938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2797*
€ 0,33284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2497*
€ 0,29714
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2397*
€ 0,28524
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1997*
€ 0,23764
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22272091
ab € 0,242*
Zubehör
Molex
08-56-0110
ab € 0,2568*
Zubehör
Molex
08-56-0115
ab € 26,53*
Zubehör
Molex
22-23-2091
ab € 0,24*
Zubehör
Molex
22-29-2091
ab € 0,66*
Zubehör
Molex
22-11-2092
ab € 0,72*
Zubehör
Molex
22-03-2091
ab € 0,32*
Zubehör
Molex
22-12-2094
ab € 1,21*
Zubehör
Molex
22-05-7098
ab € 0,33*
Zubehör
Molex
22-05-2091
ab € 0,537*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.