Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageträger, Grau, 28 x 102.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30271828
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2789-1128
EAN/GTIN:
     4055144012903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montageträger
Montageträger, Typ=2789-1128, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=102.2 mm, Länge=28 mm, Aufnahmeschaft=Montagehalterung, Farbe Zubehör=Grau, Geeignet für=-999, Konformität mit Normen=-999
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 5,48784*
€ 6,64784*
500
Frei Haus
ab € 5,4882*
€ 6,6482*
500
Frei Haus
ab € 5,54182*
€ 6,71182*
19 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 5,72*
€ 6,93*
Lager 115
479
1
€ 5,95*
ab € 8,85*
€ 17,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.